EA338KE-4 プラスチックパイプカッター エスコ 76509869 EA338KE-4 プラスチックパイプカッター エスコ 76509869 EA338KE-4 プラスチックパイプカッター エスコ 76509869 EA338KE-4 プラスチックパイプカッター エスコ 76509869 EA338KE-4 プラスチックパイプカッター エスコ 76509869 EA338KE-4 プラスチックパイプカッター エスコ 76509869

プラスチックパイプカッター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●切断能力(mm):Φ20〜50●全長(mm):72●重量:108g●切断可能厚:2.4mm●材質:本体:強化プラスチック刃:ゾーリンゲン製ステンレス鋼 注文コード76509869 品番EA338KE-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,050
販売価格(税別)
5,500
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

替刃2枚付き
安全な持ち運びのためのロック機能付き
高温プラスチックの排水管や電線管を短時間で切断できます。
壁から約2〜3mmの圧着スリーブも切断できます。
中央に刃がある時は様々な種類のパイプをカットし、刃を180°回転させ外刃で圧着スリーブも切断できます。

仕様●切断能力(mm):Φ20〜50●全長(mm):72●重量:108g●切断可能厚:2.4mm●材質:本体:強化プラスチック刃:ゾーリンゲン製ステンレス鋼 アズワン品番65-2114-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パイプカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/404/
2022-12-22

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする