EA339RH-3 パイプカッター(4枚刃) エスコ 76509957 EA339RH-3 パイプカッター(4枚刃) エスコ 76509957 EA339RH-3 パイプカッター(4枚刃) エスコ 76509957

パイプカッター(4枚刃)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●能力(パイプ外径):Φ165〜216mm●適合管外径:呼:150〜200mm(6”〜8”)●重量(kg):15 注文コード76509957 品番EA339RH-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥408,210
販売価格(税別)
371,100
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

鋼管用
カッターホイールが4つあるため、360°回転させる必要がありません。
補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます。

仕様●能力(パイプ外径):Φ165〜216mm●適合管外径:呼:150〜200mm(6”〜8”)●重量(kg):15 アズワン品番65-2114-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パイプカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/404/
2022-12-22

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする