エスコ
エスコの 水道・空調配管用工具
エスコの 配水管掃除用品
ドレンクリーナー(帯鋼タイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76510054
品番
EA340GW-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,920
販売価格(税別)
¥
37,200
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
アルミニウム製グリップハンドル
錆やねじれに強いです。
クイックグリップハンドルで作業効率に優れます
仕様
●幅(mm):13●厚み(mm):1.6●長さ(m):30.4●重量:4.7kg●清掃可能パイプ径:Φ50〜75mm
アズワン品番
65-2114-90