エスコ
エスコの 水道・空調配管用工具
エスコの 配水管掃除用品
ドレンクリーナー(帯鋼タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76510063
品番
EA340GW-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
アルミニウム製グリップハンドル
錆やねじれに強いです。
クイックグリップハンドルで作業効率に優れます
仕様
●幅(mm):19●厚み(mm):1.6●長さ(m):15.2●清掃可能パイプ径:Φ50〜100mm●重量:3.8kg
アズワン品番
65-2114-91