エスコ
エスコの 水道・空調配管用工具
エスコの 配水管掃除用品
ドレンクリーナー(帯鋼タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76510079
品番
EA340GW-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
アルミニウム製グリップハンドル
錆やねじれに強いです。
クイックグリップハンドルで作業効率に優れます
仕様
●幅(mm):19●厚み(mm):1.6●長さ(m):30.4●清掃可能パイプ径:Φ50〜100mm
アズワン品番
65-2114-92
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76510079
EA340GW-8
76510054
EA340GW-3
ドレンクリーナー(帯鋼タイプ)
エスコ
1台
¥
37,200
税込
¥
40,920
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)