EA353AR-11 腕カバー(熔接用・青) エスコ 76510106 EA353AR-11 腕カバー(熔接用・青) エスコ 76510106

腕カバー(熔接用・青)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード76510106 品番EA353AR-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,137
販売価格(税別)
4,670

肩口平ゴム入り
手首メリヤス絞り
ゴム絞りでずれません。
腕、手首ともに伸縮タイプです。

材質耐熱コットン 幅(mm)【肩口】100、【手首】65 全長(mm)515 質量(g)145(片袖当り) 入数(双)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-08-24
用途:
酸素切断
新英金属株式会社 様 (その他業種)

値段の割には、しっかりしている。後は、火の粉対してどれだけ持つかですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする