エスコ
エスコの 革手袋
エスコの 溶接用手袋
手袋(熔接用・豚革・牛革)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
76510194
品番
EA353AT-85
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
手の平・小指外側に補強付
手首ゴム絞り付
柔らかい豚革と耐久性のある牛革を使用しています。
作業性のため指先はやや湾曲を持たせています。
ケブラー糸で縫製されているので丈夫です。
サイズ
M
全長(cm)
33(Lサイズで)
手の平幅(cm)
13(Lサイズで)
材質
手の平・親指・人差し指:豚革、手の甲・袖:牛革、裏:綿
耐熱温度(℃)
300〜500°F(約148〜260℃)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76510194
EA353AT-85
50638473
EA353AT-31
[M] 手袋(熔接用・牛革)
エスコ
1個
¥
4,370
税込
¥
4,807
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)