EA353AT-87 手袋(熔接用・豚革・牛革) エスコ 76510203 EA353AT-87 手袋(熔接用・豚革・牛革) エスコ 76510203 EA353AT-87 手袋(熔接用・豚革・牛革) エスコ 76510203 EA353AT-87 手袋(熔接用・豚革・牛革) エスコ 76510203 EA353AT-87 手袋(熔接用・豚革・牛革) エスコ 76510203 EA353AT-87 手袋(熔接用・豚革・牛革) エスコ 76510203

手袋(熔接用・豚革・牛革)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード76510203 品番EA353AT-87
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,040
販売価格(税別)
6,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

手の平・小指外側に補強付
手首ゴム絞り付
柔らかい豚革と耐久性のある牛革を使用しています。
作業性のため指先はやや湾曲を持たせています。
ケブラー糸で縫製されているので丈夫です。

サイズXL 全長(cm)33 手の平幅(cm)14 材質手の平・親指・人差し指:豚革、手の甲・袖:牛革、裏:綿 耐熱温度(℃)300〜500°F(約148〜260℃) アズワン品番65-2115-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする