エスコ
エスコの 革手袋
エスコの その他革手袋
手袋(山羊革)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
L
全長(cm)
24.9
注文コード
76510237
品番
EA353BA-82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,707
販売価格(税別)
¥
3,370
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・全長
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
マジックテープ止
伸縮性に優れ、手にフィットします。
材質
山羊革、スパンデックス、ネオプレン
厚さ(mm)
0.8
サイズ
L
全長(cm)
24.9
中指長(cm)
8.3
手のひらまわり(cm)
23.8
アズワン品番
65-2115-51