エスコ
エスコの 革手袋
エスコの その他革手袋
手袋(山羊革)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
M
全長(cm)
24.1
注文コード
76510255
品番
EA353BA-86
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,350
この商品は
サイズ・全長
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
手首ゴム絞り
柔らかくしなやかな手袋です。
内側の縫い目構造により、糸が摩耗や摩耗から保護されます。
材質
山羊革
厚さ(mm)
0.8
サイズ
M
全長(cm)
24.1
中指長(cm)
約8.8
手のひらまわり(cm)
約22.5
アズワン品番
65-2115-53