手袋(山羊革)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズL 全長(cm)25.4 注文コード76510264 品番EA353BA-87
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・全長など15種類から選べます 他の種類を見る

手首ゴム絞り
柔らかくしなやかな手袋です。
内側の縫い目構造により、糸が摩耗や摩耗から保護されます。

材質山羊革 厚さ(mm)0.8 サイズL 全長(cm)25.4 手のひらまわり(cm)21.3 アズワン品番65-2115-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする