エスコ
エスコの 革手袋
エスコの その他革手袋
手袋(山羊革)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
L
全長(cm)
24.8
注文コード
76510298
品番
EA353BA-92
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・全長
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
マジックテープ止
材質
山羊革
厚さ(mm)
0.8
サイズ
L
全長(cm)
24.8
中指長(cm)
8.9
手のひらまわり(cm)
22.9
アズワン品番
65-2115-57
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76510298
EA353BA-92
50639627
EA353BD-78
[LL] 手袋(豚革/あて付)
エスコ
1個
¥
1,520
税込
¥
1,672
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)