エスコ
エスコの 革手袋
エスコの 豚革手袋
手袋(豚革)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
76510325
品番
EA353BD-82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,562
販売価格(税別)
¥
1,420
バスケットに入れる
サイズ
L
全長(cm)
22
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
21
材質
豚皮・ナイロンメッシュ
厚さ(mm)
0.7
アズワン品番
65-2115-60