エスコ
エスコの 革手袋
エスコの 豚革手袋
手袋(豚革)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
76510334
品番
EA353BD-83
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,507
販売価格(税別)
¥
1,370
バスケットに入れる
サイズ
LL
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
22
材質
豚皮・ナイロンメッシュ
厚さ(mm)
0.7
アズワン品番
65-2115-61