エスコ
エスコの 革手袋
エスコの 豚革手袋
手袋(豚革/当て付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
76510343
品番
EA353BD-86
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,606
販売価格(税別)
¥
1,460
バスケットに入れる
当て付
サイズ
M
全長(cm)
22
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20
材質
豚皮・ナイロンメッシュ
厚さ(mm)
0.7
アズワン品番
65-2115-62