エスコ
エスコの 革手袋
エスコの 豚革手袋
手袋(豚革/当て付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
L
注文コード
76510359
品番
EA353BD-87
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
当て付
サイズ
L
全長(cm)
22
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
21
材質
豚皮・ナイロンメッシュ
厚さ(mm)
0.7
アズワン品番
65-2115-63
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76510359
EA353BD-87
76510325
EA353BD-82
手袋(豚革)
エスコ
1双
¥
1,420
税込
¥
1,562
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)