エスコ
エスコの 革手袋
エスコの 牛革手袋
エスコの 牛表革
手袋(牛革)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
76510386
品番
EA353BE-112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
全長(cm)
22
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
21
材質
牛皮・ナイロンメッシュ
厚さ(mm)
0.9
アズワン品番
65-2115-66