エスコ
エスコの 革手袋
エスコの 牛革手袋
エスコの 牛表革
手袋(牛革)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
アズワン品番
65-2115-67
注文コード
76510395
品番
EA353BE-113
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
22
材質
牛皮・ナイロンメッシュ
厚さ(mm)
0.9
アズワン品番
65-2115-67