手袋(牛革/当て付)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 76510429 品番 EA353BE-118
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,562
販売価格(税別)
1,420

当て付

全長(cm)23.5 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)22 材質牛皮・ナイロンメッシュ 厚さ(mm)0.9 アズワン品番65-2115-70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76510404
2025-12-19
用途:
ペーパーコードの編み込み

今までEA353CH-31を使用していましたが、いつの間にか取り扱い中止になっていて、代替品のこちらを購入しました。前の方がフィット感があり、手によくなじみました。ただ、牛革、当て付、甲部メリヤスという条件で絞ると選択肢が少ないので、次回もこちらを購入すると思います。耐久性は良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする