メカニクスグローブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズM ブラウン 全長(cm)23 注文コード76510447 品番EA353BS-112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色・全長など52種類から選べます 他の種類を見る

甲は伸縮性・通気性に優れたスパンデックス
指先は、二重構造で摩耗を軽減し保護を高めています。
指の間は、Lycra(ライクラ)で肌触りがよく風通しも良いです。
手首ゴム絞り
洗濯機洗い可
手の平から指先にかけてしなやかで通気性の良い合成皮革製
タッチスクリーン対応
指先は、二重構造で摩耗を軽減し保護を高めています

材質合成皮革、スパンデックス 厚さ(mm)0.7 ブラウン サイズM シリーズFASTFIT 全長(cm)23 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76510553
2025-03-14
用途:
自動車の整備
株式会社AFC 様 (サービス業)

生地は薄めですが独特のグリップ感があり、指先を使う細かな作業にも向いてます。アメリカ軍の特殊部隊(ネイビーシールズ)の隊員も皆メカニクスのグローブを使っていることからも、信頼性と実績は言うまでもなく間違いありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする