メカニクスグローブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズS グレー 全長(cm)20 注文コード76510474 品番EA353BS-121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色・全長など52種類から選べます 他の種類を見る

甲は伸縮性・通気性に優れたスパンデックス
指先は、二重構造で摩耗を軽減し保護を高めています
指の間は、Lycra(ライクラ)で肌触りがよく風通しも良いです。
手首ゴム絞り
洗濯機洗い可
手の平から指先にかけてしなやかで通気性の良い合成皮革製
タッチスクリーン対応

材質合成皮革、スパンデックス 厚さ(mm)0.7 グレー サイズS シリーズFASTFIT 全長(cm)20 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)19

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76510474 EA353BS-121 64507005 EA353BT-161A [S] 手袋・メカニック(合成皮革) エスコ [S] 手袋・メカニック(合成皮革) エスコ 1双 2,600 税込2,860 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76510553
2025-03-14
用途:
自動車の整備
株式会社AFC 様 (サービス業)

生地は薄めですが独特のグリップ感があり、指先を使う細かな作業にも向いてます。アメリカ軍の特殊部隊(ネイビーシールズ)の隊員も皆メカニクスのグローブを使っていることからも、信頼性と実績は言うまでもなく間違いありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする