EA353BT-124B メカニクスグローブ(耐水防寒/合成革) エスコ 76510544 EA353BT-124B メカニクスグローブ(耐水防寒/合成革) エスコ 76510544 EA353BT-124B メカニクスグローブ(耐水防寒/合成革) エスコ 76510544 EA353BT-124B メカニクスグローブ(耐水防寒/合成革) エスコ 76510544

メカニクスグローブ(耐水防寒/合成革)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード76510544 品番EA353BT-124B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,510
販売価格(税別)
4,100
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

マジックテープ止
寒冷地使用モデル
タッチスクリーンデバイス対応
グローブの内側はフリース素材を採用し、暖かさと快適さをキープ。定番のTPR(サーマル・プラスチック・ラバー)ベルクロで暖かい空気を逃がしません。
ORIGINALシリーズ(COLDWORK ORIGINAL)
洗濯機洗い可
伸縮性繊維で耐水性と耐風性に優れています

仕様●シリーズ:ORIGINAL●サイズ:XL●材質:手の平:ポリエステル・ポリプロピレン手の甲:ポリエステル・フリース指先:合成皮革手首:フリース●掌周り(mm):240●全長(mm):240●中指長さ(mm):95●厚み(mm):0.9 アズワン品番65-2115-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする