曜日別特売
EA353BT-242 メカニクスグローブ エスコ 76510605

EA353BT-242 メカニクスグローブ エスコ 76510605
EA353BT-242 メカニクスグローブ エスコ 76510605
EA353BT-242 メカニクスグローブ エスコ 76510605

メカニクスグローブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1双サイズMブラウン全長(cm)21.5注文コード76510605品番EA353BT-242
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

マジックテープ止
手の平は柔軟で、通気性・耐久性に優れた合成皮革
手の甲は通気性の良いスパンデックス
洗濯機洗い可
指の間、メッシュで通気性が良いです。
タッチスクリーン対応
EU規格 CE EN388 耐切創レベル3

材質手の平:合成皮革、手の甲:スパンデックス厚さ(mm)0.7ブラウンサイズMシリーズORIGINAL全長(cm)21.5中指長(cm)8.8手のひらまわり(cm)20.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76510553
2025-03-14
用途: 自動車の整備
株式会社AFCサービス業

生地は薄めですが独特のグリップ感があり、指先を使う細かな作業にも向いてます。アメリカ軍の特殊部隊(ネイビーシールズ)の隊員も皆メカニクスのグローブを使っていることからも、信頼性と実績は言うまでもなく間違いありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする