メカニクスグローブ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 76510623 品番 EA353BT-244
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,960
販売価格(税別)
3,600

マジックテープ止
手の平は柔軟で、通気性・耐久性に優れた合成皮革
手の甲は通気性の良いスパンデックス
洗濯機洗い可
指の間、メッシュで通気性が良いです。
タッチスクリーン対応
EU規格 CE EN388 耐切創レベル3

材質手の平:合成皮革、手の甲:スパンデックス 厚さ(mm)0.7 ブラウン サイズXL シリーズORIGINAL 全長(cm)22.5 中指長(cm)9.5 手のひらまわり(cm)22.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76510553
2025-03-14
用途:
自動車の整備
株式会社AFC 様 (サービス業)

生地は薄めですが独特のグリップ感があり、指先を使う細かな作業にも向いてます。アメリカ軍の特殊部隊(ネイビーシールズ)の隊員も皆メカニクスのグローブを使っていることからも、信頼性と実績は言うまでもなく間違いありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする