曜日別特売
EA353BT-263 メカニクスグローブ エスコ 76510693

EA353BT-263 メカニクスグローブ エスコ 76510693
EA353BT-263 メカニクスグローブ エスコ 76510693
EA353BT-263 メカニクスグローブ エスコ 76510693
EA353BT-263 メカニクスグローブ エスコ 76510693
EA353BT-263 メカニクスグローブ エスコ 76510693
EA353BT-263 メカニクスグローブ エスコ 76510693

メカニクスグローブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1双注文コード76510693品番EA353BT-263
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

マジックテープ止
TrekDry(トレックドライ)素材により、手を涼しく快適に保ちます。
洗濯機洗い可
タッチスクリーン対応

仕様●サイズ:L●カラー:ブラック●全長(mm):225●掌周り(mm):230●中指長さ(mm):103●厚み(mm):0.6●材質:合成皮革
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76510553
2025-03-14
用途: 自動車の整備
株式会社AFCサービス業

生地は薄めですが独特のグリップ感があり、指先を使う細かな作業にも向いてます。アメリカ軍の特殊部隊(ネイビーシールズ)の隊員も皆メカニクスのグローブを使っていることからも、信頼性と実績は言うまでもなく間違いありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする