メカニクスグローブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード76510736 品番EA353BT-273
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はサイズ・色・全長など52種類から選べます 他の種類を見る

通気性が良く、涼しくて快適です。
指先は補強されており耐久性があります。
洗濯機洗い可
タッチスクリーン対応

仕様●シリーズ:M-PACT●サイズ:L●全長(mm):235●掌周り(mm):252●中指長さ(mm):108●厚み(mm):0.8●材質:合成皮革 アズワン品番65-2116-03

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76510553
2025-03-14
用途:
自動車の整備
株式会社AFC 様 (サービス業)

生地は薄めですが独特のグリップ感があり、指先を使う細かな作業にも向いてます。アメリカ軍の特殊部隊(ネイビーシールズ)の隊員も皆メカニクスのグローブを使っていることからも、信頼性と実績は言うまでもなく間違いありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする