メカニクスグローブ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 76510833 品番 EA353BW-121
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,840
販売価格(税別)
4,400

マジックテープ止
洗濯機洗い可
タッチスクリーン対応
メッシュ仕様で通気性が良いです。

材質合成皮革 厚さ(mm)0.6 サイズS シリーズSPECIALTY 全長(cm)20 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76510553
2025-03-14
用途:
自動車の整備
株式会社AFC 様 (サービス業)

生地は薄めですが独特のグリップ感があり、指先を使う細かな作業にも向いてます。アメリカ軍の特殊部隊(ネイビーシールズ)の隊員も皆メカニクスのグローブを使っていることからも、信頼性と実績は言うまでもなく間違いありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする