メカニクスグローブ(ナイロン)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 76510919 品番 EA353BW-141
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,500
販売価格(税別)
5,000

マジックテープ止
通気性が良く、快適に作業ができます
ナイロン製の引掛け用ループ付
手の平部分は大きな衝撃を吸収して、分散させます。
0.8mm のタッチスクリーン対応の合成皮革素材により、機能性と保護力を両立させています。
指先の内側を強化して、最も必要な箇所の強度と耐久性をさらに向上しています。
通気性の高い TrekDryR 素材により、手を涼しく快適に保ちます。
手首部分もしっかりフィットします。
サーマル・プラスチック・ラバー (TPR) の衝撃保護は EN 13594 の衝撃基準を満たしています。

材質合成皮革 厚さ(mm)0.8 サイズS シリーズM-PACT 全長(cm)22.7 中指長(cm)10.3 手のひらまわり(cm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする