エスコ
エスコの 耐熱・防火手袋
手袋(レスキュー/耐熱・防火・防水)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
76511129
品番
EA353CB-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
2017ガイドライン準拠
指先ロールアップ補強
消防・災害活動等にお使いください。
マジックテープ止
仕様
●サイズ:L●全長(mm):275●厚み(mm):2.5●掌周り(mm):230●中指長さ(mm):85●カラー:ネイビー●材質:手の甲・手の平基布:アラミド繊維Wニット(パラ系×メタ系)補強部:牛本革(暑さ0.7〜0.8mm)防水層:透湿防水フィルム裏地:綿100%スムース地