エスコ
エスコの 革手袋
エスコの その他革手袋
手袋(山羊革)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
LL
全長(cm)
23.3
注文コード
76511199
品番
EA353CD-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥902
販売価格(税別)
¥
820
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・全長
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
マジックテープ止
しなやかで耐久性の良い山羊革製。
材質
手の平:山羊革手の甲:ポリエステルメッシュ手首:パイルゴム
厚さ(mm)
1.4
サイズ
LL
全長(cm)
23.3
中指長(cm)
8.4
手のひらまわり(cm)
22
アズワン品番
65-2116-45