エスコ
エスコの 革手袋
エスコの その他革手袋
手袋(山羊革)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
76511217
品番
EA353CD-41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
サイズ・全長
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
しなやかで耐久性の良い山羊革製。
袖口マジック式でフィット感に優れています。
仕様
●サイズ:M●全長(mm):220●掌周り(mm):210●中指長さ(mm):82●厚み(mm):1.4●材質:山羊革