エスコ
エスコの ベルト・ベルトサポーター
エスコの 保護用品 ベルト・ベルトサポーター
メッシュ手甲
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
仕様
●サイズ:L●幅:130mm●手首側径:180mm●二の腕側径:260mm●材質:PVC●重量(g):27.5
注文コード
76511253
品番
EA353RE-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
¥
1,000
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
通気性のよいPVCメッシュ手甲。半袖着用時の手首の保護に最適です。
袖元のバタツキを抑えるのに役立ちます。
マジックテープ式で着脱が簡単。
仕様
●サイズ:L●幅:130mm●手首側径:180mm●二の腕側径:260mm●材質:PVC●重量(g):27.5
アズワン品番
65-2116-53