メッシュ手甲

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 仕様●サイズ:LL●幅:130mm●手首側径:200mm●二の腕側径:270mm●材質:PVC●重量(g):28.5 注文コード76511269 品番EA353RE-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,100
販売価格(税別)
1,000
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

通気性のよいPVCメッシュ手甲。半袖着用時の手首の保護に最適です。
袖元のバタツキを抑えるのに役立ちます。
マジックテープ式で着脱が簡単。

仕様●サイズ:LL●幅:130mm●手首側径:200mm●二の腕側径:270mm●材質:PVC●重量(g):28.5 アズワン品番65-2116-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする