エスコ
エスコの 背抜き手袋
エスコの ニトリルゴム 背抜き手袋
手袋(ニトリルゴム/1双)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
76511488
品番
EA354BD-111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥297
販売価格(税別)
¥
270
バスケットに入れる
軽量な素材で手の負担を軽減します。
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.23
サイズ
S
入数(双)
1
機能
軽量
全長(cm)
30.5
中指長(cm)
8.3
手のひらまわり(cm)
17.8
アズワン品番
65-2116-88