エスコ
エスコの 耐油手袋
エスコの ニトリルゴム 耐油手袋
エスコの 厚手タイプ ニトリルゴム
手袋(ニトリルゴム)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
76511524
品番
EA354BD-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,848
販売価格(税別)
¥
1,680
バスケットに入れる
耐薬品、耐油性
不浸透性
サイズ
L
全長(cm)
38
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
22.9
厚さ(mm)
0.56
材質(表)
ニトリルゴム
アズワン品番
65-2116-77