エスコ
エスコの 耐油手袋
エスコの ニトリルゴム 耐油手袋
エスコの 厚手タイプ ニトリルゴム
手袋(ニトリルゴム)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
76511549
品番
EA354BD-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,848
販売価格(税別)
¥
1,680
バスケットに入れる
耐薬品、耐油性
不浸透性
サイズ
XXL
全長(cm)
38
中指長(cm)
10.2
手のひらまわり(cm)
27.9
厚さ(mm)
0.56
材質(表)
ニトリルゴム
アズワン品番
65-2116-79