※着用例
エスコ
エスコの 使いきり手袋
エスコの ニトリルゴム ディスポ手袋
手袋(ニトリルゴム)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
76511558
品番
EA354BD-56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,343
販売価格(税別)
¥
2,130
バスケットに入れる
耐薬品、耐油性
不浸透性
仕様
●サイズ:L●全長(mm):480●掌周り(mm):229●中指長さ(mm):85●材質:ニトリルゴム●厚み(mm):0.56
アズワン品番
65-2116-80