※着用例

手袋(ニトリルゴム)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 76511576 品番 EA354BD-58
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,343
販売価格(税別)
2,130

耐薬品、耐油性
不浸透性

仕様●サイズ:XXL●全長(mm):480●掌周り(mm):279●中指長さ(mm):102●材質:ニトリルゴム●厚み(mm):0.56 アズワン品番65-2116-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする