手袋・静電・耐溶剤(ポリウレタン製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード76511603 品番EA354BF-42A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,530
販売価格(税別)
2,300

裏地付
耐油性、耐溶剤があります。
特殊カーボンを練りこみ、導電性を付与した手袋です。
帯電体からの静電気を、人体、アース線等を通じて地面にアースします。
静電気対策手袋の中でも、柔らかく操作しやすいので作業性に優れています。

仕様●サイズ:L●全長(mm):260●掌周り(mm):224●中指長さ(mm):76●厚み:0.95mm●電気抵抗値:10^3-10^7Ω●材質:表面:ポリウレタン裏地:綿100%+導電繊維 アズワン品番65-2116-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする