エスコ
エスコの 使いきり手袋
エスコの ニトリルゴム ディスポ手袋
手袋(ニトリルゴム・パウダー無)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
76511637
品番
EA354BN-12B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,694
販売価格(税別)
¥
1,540
バスケットに入れる
パウダーなし
抜群のフィット感
高い強度、高い伸縮性
全面エンボス加工で、滑りにくく、作業性に優れています。
ラテックスフリー
左右兼用
優れた耐油性
食品衛生法適合品
仕様
●サイズ:M●全長(mm):250●掌周り(mm):198●中指長さ(mm):83●厚み:0.07mm●手のひらの幅:95mm●材質:ニトリルゴム●色:ブルー●入数:100枚
アズワン品番
65-2116-50