エスコ
エスコの 耐油手袋
エスコの ニトリルゴム 耐油手袋
エスコの 厚手タイプ ニトリルゴム
手袋(ニトリルゴム/綿)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
76511655
品番
EA354BW-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,950
販売価格(税別)
¥
4,500
バスケットに入れる
耐薬品、耐油、耐水性
不透明性
腕全体を保護できる手袋です。
グリップ力に優れています。
サイズ
M
全長(cm)
65
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
20.3
厚さ(mm)
0.5
材質(表)
ニトリルゴム
アズワン品番
65-2117-10