エスコ
エスコの 使いきり手袋
エスコの ポリエチレン ディスポ手袋
手袋(ポリエチレン・エンボス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚)
サイズ
SS
注文コード
76511707
品番
EA354DS-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
特殊なWエンボス加工。強いグリップ力とソフトでずれにくい素材は、指先までフィットし細かな作業に最適です。
青色の素材で異物混入対策に最適です。
パウダー無
抗菌仕様
食品衛生法適合品
材質
ポリエチレン(ダブルエンボス加工)
厚さ(mm)
0.033
サイズ
SS
入数(枚)
200
全長(cm)
28
中指長(cm)
7.4
手のひらまわり(cm)
9.7
アズワン品番
65-2117-30