エスコ
エスコの 使いきり手袋
エスコの ポリエチレン ディスポ手袋
手袋(ポリエチレン・エンボス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
76511716
品番
EA354DS-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,595
販売価格(税別)
¥
1,450
バスケットに入れる
特殊なWエンボス加工。強いグリップ力とソフトでずれにくい素材は、指先までフィットし細かな作業に最適です。
青色の素材で異物混入対策に最適です。
パウダー無
抗菌仕様
食品衛生法適合品
材質
ポリエチレン(ダブルエンボス加工)
厚さ(mm)
0.033
サイズ
S
入数(枚)
200
全長(cm)
28
中指長(cm)
7.8
手のひらまわり(cm)
11
アズワン品番
65-2117-31