エスコ
エスコの 使いきり手袋
エスコの ポリエチレン ディスポ手袋
手袋(ポリエチレン・エンボス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(30枚)
注文コード
76511743
品番
EA354DS-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥798
販売価格(税別)
¥
725
バスケットに入れる
内エンボス加工
パウダー無
ひじまですっぽり入る60cmロングタイプの手袋です。
左右兼用タイプです。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.04±0.002
サイズ
フリー
入数(枚)
30
全長(cm)
60
中指長(cm)
7.9
手のひらまわり(cm)
13.8
アズワン品番
65-2117-34