手袋(ポリエチレン・エンボス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) サイズL 注文コード76511777 品番EA354DS-33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

外エンボス加工
パウダー無
抗菌仕様
食品の盛り付けなどの細かな作業や介護、髪染め、ペンキ塗り、薬品取扱いやバイオ関連などの作業に役立ちます。

材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.022 (±0.002) サイズL 入数(枚)100 全長(cm)28 中指長(cm)8.4 手のひらまわり(cm)25.8 アズワン品番65-2117-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする