エスコ
エスコの 耐切創手袋
エスコの その他耐切創手袋
手袋(耐切創/PUコート/タッチスクリーン対応)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
アズワン品番
65-2117-48
注文コード
76511813
品番
EA354E-102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,210
この商品は
アズワン品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
EU規格CE EN388耐切創レベルA4
手袋をしたままタッチパネルを操作できます。
15ゲージ
ポリウレタンコーティング
仕様
●サイズ:L●全長(mm):250(Mサイズ)●掌周り(mm):230(Mサイズ)●中指長さ(mm):85(Mサイズ)●厚み:0.6mm●材質:ポリウレタン
アズワン品番
65-2117-48