手袋(耐切創/PUコート)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード76511847 品番EA354E-107
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

EU規格CE EN388耐切創レベルA4
柔軟性に優れています。
15ゲージ
ポリウレタンコーティング

仕様●サイズ:L●全長(mm):250(Mサイズ)●掌周り(mm):230(Mサイズ)●中指長さ(mm):85(Mサイズ)●厚み:0.5mm●材質:ポリウレタン 機能耐切創性、柔軟性 アズワン品番65-2117-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする