エスコ
エスコの 耐切創手袋
エスコの その他耐切創手袋
手袋(耐切創/PUコート)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
76511856
品番
EA354E-108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥869
販売価格(税別)
¥
790
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
EU規格CE EN388耐切創レベルA4
柔軟性に優れています。
15ゲージ
ポリウレタンコーティング
仕様
●サイズ:XL●全長(mm):250(Mサイズ)●掌周り(mm):230(Mサイズ)●中指長さ(mm):85(Mサイズ)●厚み:0.5mm●材質:ポリウレタン
機能
耐切創性、柔軟性
アズワン品番
65-2117-52