エスコ
エスコの 耐切創手袋
エスコの その他耐切創手袋
手袋(耐切創/ウレタン/タッチスクリーン対応)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
アズワン品番
65-2117-58
注文コード
76511917
品番
EA354E-118
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,287
販売価格(税別)
¥
1,170
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
EU規格CE EN388耐切創レベルA6
手袋をしたままタッチパネルを操作できます。
13ゲージ
ポリウレタンコーティング
仕様
●サイズ:XL●全長(mm):260(Mサイズ)●掌周り(mm):220(Mサイズ)●中指長さ(mm):90(Mサイズ)●厚み:0.6mm●材質:ポリウレタン
機能
耐切創性、タッチパネル操作可
アズワン品番
65-2117-58