エスコ
エスコの 耐切創手袋
エスコの その他耐切創手袋
手袋(耐切創/ニトリルコート/タッチスクリーン対応)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
アズワン品番
65-2117-41
注文コード
76512023
品番
EA354E-91
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,441
販売価格(税別)
¥
1,310
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
EU規格CE EN388耐切創レベルA3
手袋をしたままタッチパネルを操作できます。
18ゲージ
ニトリルゴムコーティング
仕様
●サイズ:M●全長(mm):250●掌周り(mm):250●中指長さ(mm):80●厚み:0.5mm●材質:ニトリルゴム
アズワン品番
65-2117-41